No.390F-MBKG 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373415

No.390F-MBKG 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373415
No.390F-MBKG 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373415
No.390F-MBKG 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373415

超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷名入れ可6日以内出荷とは
内容量1個ひさし・通気孔カバー:メタリックグリーン、帽体:ブラック注文コード09373415品番No.390F-MBKG
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用・落下時保護用その他ポリカーボネートひさし・通気孔カバー:メタリックグリーン、帽体:ブラック機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約440シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約40帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする