超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひさし・通気孔カバー:メタリックスモーク、帽体:ブラック 注文コード09373449 品番No.390F-MBKS
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用・落下時保護用 その他ポリカーボネート ひさし・通気孔カバー:メタリックスモーク、帽体:ブラック 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53〜62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする