ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
球型
軸径(Φmm)
3
カット名称
スパイラルカット
注文コード
09373546
品番
YRSD-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・カット名称
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
形状
球型
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
58000
カット名称
スパイラルカット
刃径(mm)
1.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。