超硬カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状トンガリ型 軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 注文コード09373860 品番YTRDG-1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は形状・軸径・カット名称など71種類から選べます 他の種類を見る

バリ取りなどの研削用に最適です。

材質超硬 軸径(Φmm)3 形状トンガリ型 全長(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])38000 刃長(mm)13 コーティングチタンコーティング カット名称クロスカット 刃径(mm)3
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする