SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09373945 品番 HDE-CTH1(4-40)(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。
材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。
RoHS対応製品。
ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。
クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。
CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。

極数9 タイプ手回しロックねじタイプ、インチタイプ 用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87071731
2022-02-14
用途:
電気通信工事にて使用
建設業・工事業

別の電材屋では品切れしていたので、モノタロウで購入出来て大変助かりました。
また購入可能な際は利用させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする