ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
テーパー先切型
軸径(Φmm)
3
カット名称
スパイラルカット
注文コード
09374009
品番
YRSM-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・カット名称
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー先切型
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13
カット名称
スパイラルカット
刃径(mm)
5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。