※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2721
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374251
品番
C2721-20
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
-
種類
スライド形
ストローク(mm)
134
移動距離(mm)
134
レール長さ(mm)
200
定格荷重(N)
255/ペア
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
質量(kg/ペア)
0.28
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。