※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2721
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374276
品番
C2721-30
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)
245
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
260
寸法D(mm)
245
寸法E(mm)
190
種類
スライド形
ストローク(mm)
221
移動距離(mm)
221
レール長さ(mm)
300
定格荷重(N)
235/ペア
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
質量(kg/ペア)
0.44
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。