浅井商事
浅井商事の 口腔ケア
浅井商事の 口腔スポンジ・歯ブラシ
介護用360度歯ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09374298
品番
800207
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握り
なおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづ
らいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質
ブラシ:ナイロン ハンドル:PET樹脂
色
ブルー
ハンドル径(Φmm)
最大13.5
長さ(cm)
16.9