水分計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●加熱プロファイル:緩速; 標準; ステップ; 高速●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●通信:USBデバイス; RS232; USBホスト●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 注文コード09374395 品番MB92
参考基準価格(税別)¥268,600 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。

仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●加熱プロファイル:緩速; 標準; ステップ; 高速●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●通信:USBデバイス; RS232; USBホスト●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 温度範囲(℃)40〜200 計量皿寸法(mm)90 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 使用環境温度(℃)10〜40 最大秤量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする