※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2431-30 スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業) 09374407 C2431-30 スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業) 09374407 C2431-30 スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業) 09374407

スライドレール C2431

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09374407 品番 C2431-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)300 質量(kg/本)0.35 ストローク(mm)329 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)- 寸法D(mm)260 寸法B(mm)160 寸法C(mm)245 移動距離(mm)329 定格荷重(N)196/ペア 推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27022153
2020-09-10
用途:
引き出し用途
有限会社 ストラトゲイト 様

大変素晴らしい!ガタ、遊びがほとんどない。
遊びがわずかにあるが、据付に必要な遊びである。
長さもバリエーション豊富で選びやすい。

対象商品:
09374443
2015-11-20
用途:
アーム部の伸縮

コンパクトで軽量で、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする