水分計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●テストライブラリ:20●加熱プロファイル:標準; 高速●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●通信:USBデバイス; RS232●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 注文コード09374420 品番MB32
参考基準価格(税別)¥204,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。

仕様●テストライブラリ:20●加熱プロファイル:標準; 高速●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●通信:USBデバイス; RS232●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 温度範囲(℃)40〜180 計量皿寸法(mm)90 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 使用環境温度(℃)10〜40 最大秤量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする