※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2421-35 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374495 C2421-35 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374495 C2421-35 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374495

スライドレール C2421

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374495 品番 C2421-35
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)350 ストローク(mm)257 種類スライド形 寸法H(mm)310 段数2 寸法A(mm)- 寸法F(mm)225 寸法D(mm)310 寸法E(mm)- 寸法B(mm)210 寸法C(mm)295 寸法I(mm)(55) 寸法G(mm)295 移動距離(mm)257 質量(kg/ペア)408 定格荷重(N)157/ペア 推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09374504
2025-05-15
用途:
フリードプラスの荷室にスライドテーブル
詫間電気管理事務所 様

荷室に棚を取付け、棚下に引き出し式のテーブルを自作
棚下の有効高さを少しでも確保したかったので、20mm程のこちらのスライドレールは役立った
ただし、収納時も、引き出し時も、ストッパーが無いので、走行中に動かないよう工夫が必要
レールに多くを求めると、どんどんサイズが大きくなるので、ある種、やむを得ないか

対象商品:
09374461
2022-04-01
用途:
テーブル用のレールとして利用
サービス業

使い始めてから、全く問題なくスムーズな動きで利用できています。

対象商品:
09374495
2021-12-16
用途:
引き出しの修理
その他業種

引き出し(2段分)両サイドに取り付ける予定で購入しました。
ペア(N)表記から、1個が2本入りだと勘違いしていました。
2個注文したところ、到着したのは1本ずつで2本でした。再注文します。

MonotaROからの回答

荷重に記載のペア、はセットした場合の荷重を表記したものです。販売単位は内容量をご確認ください。ご不明な点はお問い合わせいただけますよう、よろしくお願いいたします。

対象商品:
09374495
2015-11-19
用途:
引き出しの部品交換用

ホームセーターで購入した中国製引き出しのスライドレールがバラバラに壊れて採寸をして近いものを購入。3年使っていますが、他の製造時についてきた取り替えていないスライドレールと比較すると引き出しのすべりは全然違います。あと3つ引き出しがありますが壊れたらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする