HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09375257
品番
CDA-15S(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
極数
15
シェルサイズ
5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3