※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS35S-50 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375292 SNS35S-50 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375292 SNS35S-50 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375292 SNS35S-50 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375292

オールステンレス鋼製スライドレール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375292 品番 SNS35S-50
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
寸法A(mm)238.1 寸法B(mm)352.4 寸法C(mm)463.5 寸法D(mm)476.2 寸法E(mm)228.6 寸法F(mm)355.6 寸法G(mm)457.2 幅W(mm)9.55 種類スライド形 ストローク(mm)381 移動距離(mm)381 レール長さ(mm)508 定格荷重(N)363/ペア 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)35.3 質量(g)510 質量(kg/ペア)1.02 耐荷重(N/ペア)363 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375335
2020-08-20
用途:
設備部品
株式会社中島製作所 様

商品的にはOKでなのですが、もう少しスライド長さのバリエーションがあるといい。

対象商品:
09375256
2016-08-16
用途:
大型トレーラーの工具箱の上げ下げに使った。

取り付けネジをもう少し大きいが使えるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする