SNS35S-55 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS35S-55 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375301
SNS35S-55 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375301
SNS35S-55 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375301
SNS35S-55 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375301

オールステンレス鋼製スライドレール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)558.8
ストローク(mm)406.4
移動距離(mm)406.4
定格荷重(N)333/ペア
内容量1個注文コード09375301品番SNS35S-55
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
寸法A(mm)263.5寸法B(mm)403.2寸法C(mm)514.3寸法D(mm)527寸法E(mm)254寸法F(mm)406.4寸法G(mm)508幅W(mm)9.55種類スライド形ストローク(mm)406.4移動距離(mm)406.4レール長さ(mm)558.8定格荷重(N)333/ペア段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.3質量(g)560質量(kg/ペア)1.12耐荷重(N/ペア)333RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09375335
2020-08-20
用途: 設備部品
株式会社中島製作所

商品的にはOKでなのですが、もう少しスライド長さのバリエーションがあるといい。

対象商品 : 09375256
2016-08-16
用途: 大型トレーラーの工具箱の上げ下げに使った。

取り付けネジをもう少し大きいが使えるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする