LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09375326
品番
SNS35S-65
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
寸法A(mm)
314.3
寸法B(mm)
504.8
寸法C(mm)
615.9
寸法D(mm)
628.6
寸法E(mm)
304.8
寸法F(mm)
508
寸法G(mm)
609.6
幅W(mm)
9.55
種類
スライド形
ストローク(mm)
482.6
移動距離(mm)
482.6
レール長さ(mm)
660.4
定格荷重(N)
265/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.3
質量(g)
660
質量(kg/ペア)
1.32
耐荷重(N/ペア)
265
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。