※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS35S-70 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375335 SNS35S-70 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375335 SNS35S-70 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375335 SNS35S-70 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375335

オールステンレス鋼製スライドレール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375335 品番 SNS35S-70
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
寸法A(mm)339.7 寸法B(mm)555.6 寸法C(mm)666.7 寸法D(mm)679.4 寸法E(mm)330.2 寸法F(mm)558.8 寸法G(mm)660.4 幅W(mm)9.55 種類スライド形 ストローク(mm)508 移動距離(mm)508 レール長さ(mm)711.2 定格荷重(N)245/ペア 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)35.3 質量(g)710 質量(kg/ペア)1.42 耐荷重(N/ペア)245 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375335
2020-08-20
用途:
設備部品
株式会社中島製作所 様

商品的にはOKでなのですが、もう少しスライド長さのバリエーションがあるといい。

対象商品:
09375256
2016-08-16
用途:
大型トレーラーの工具箱の上げ下げに使った。

取り付けネジをもう少し大きいが使えるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする