Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の キッチンライト
LED流し元灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375549
品番
HH-SF0041N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・スイッチ付
用途
キッチンや洗面台の照明に。
仕様
プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ
質量(kg)
0.6
種類
セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
幅(cm)
45
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
65
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
840
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面(縦・横)・棚下兼用取付用