Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の キッチンライト
LED多目的灯(納戸・廊下)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375558
品番
HH-SF0031N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能
LEDだから光源寿命約40000時間
演色性 Ra83で色がより自然に見える
用途
キッチンや洗面台の照明に。
仕様
プラスチックカバー(乳白)、両面化粧タイプ
質量(kg)
0.7
種類
セード:プラスチックカバー(乳白)
幅(cm)
58
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
65
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1100
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面(縦・横)・天井・棚下兼用取付用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09375558
HH-SF0031N
22925376
LT-B05N
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)
1台
¥
3,298
税込
¥
3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)