曜日別特売
HH-CE0819AH LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~8畳 ミディアムブラウン仕上 Panasonic(パナソニック) 09375619

LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~8畳 ミディアムブラウン仕上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09375619品番HH-CE0819AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載
「調光」・「調色」機能搭載
小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載
光源寿命約40,000時間でランプ交換不要
演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)
ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上

付属品専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付)質量(kg)1.8電源(V)AC100消費電力(W)32直径(Φcm)50.6高さ(cm)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする