LED電球シーリングライト(トイレ・廊下)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09375637 品番HH-SH0085L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化
広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい
40000時間の長寿命光源

仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用 セット内容LDA4L-G/S/K4 消費電力(W)4.4 直径(Φcm)11 光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 高さ(cm)16 光束(Lm)451 演色指数(Ra)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする