SKS1-400 スライドレール SKS1 LAMP(スガツネ工業) 09375721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS1-400 スライドレール SKS1 LAMP(スガツネ工業) 09375721 SKS1-400 スライドレール SKS1 LAMP(スガツネ工業) 09375721

スライドレール SKS1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09375721 品番SKS1-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レバー操作でレールの脱着ができます。
精密なスチールボールを使用しているので、動きが滑らかです。
引出しの取り付けは、アウターレールをインナーレールに最後まで完全に押し込み取り付けます。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・レバー)鋼/有色クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
(リテーナー)ポリアミド/ブラック
取付穴数4 移動距離(mm)310 耐荷重(N/ペア)196 レール長さ(mm)400 質量(g/ペア)532 リテーナー長さB(mm)90
注意
※スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
※レールは左右共通です。
※(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする