ハイライン3つ打ちロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09375890 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。
水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。
係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。

用途係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等 材質ポリエチレン ブラック/ブルーの色線 長さ(m)200 破断強度(kg)1890 ロープ径(Φmm)14
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする