多治見無線電機
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
19
8
14
12
19
21
37
コンタクト形状
メス
オス
メス
定格電流(A)
4
10
5
4
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09375948
品番
PRC04-32A20S-19F14.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。
極数
19
コネクタ形状
ジャック
インサート番号
20S-19
コンタクト形状
メス
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
質量(g)
58
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
4
適合電線(mm
2
)
0.5以下
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
適合電線径(Φmm)
1.0以下
適合電線範囲 AWG(#)
20
耐電圧(V/min)
AC1200
結線方法
はんだ