※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSSL-600-100 ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09376157 TSSL-600-100 ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09376157 TSSL-600-100 ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09376157

ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09376157 品番 TSSL-600-100
販売期限:2025年12月25日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(エンドストッパー)ポリアミド/ブラック
(スチールボール)炭素鋼球/-
レール長さ(mm)600 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)476 高さ(mm)45 質量(g)820 種類リニア形 取付穴数12 移動距離(mm)476 幅W(mm)12.5 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
動きは使用環境に影響されます。現品でご確認ください。
垂直方向での移動には使用しないでください。
※垂直方向での移動には使用しないでください。
作動は使用状況に影響されますので現品でご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする