※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS115-14 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376446 RS115-14 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376446 RS115-14 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376446 RS115-14 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376446

リニア型多目的スライドレール RS115

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09376446 品番 RS115-14
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。
リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など ストローク(mm)276.4 種類リニア形 移動距離(mm)276.4 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) レール長さ(mm)356 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
各部材のストッパーは通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝撃や繰り返しでのストップ強度はありませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376437
2017-06-05
用途:
銅帯の定寸カッター用

LMガイドに比較して廉価、且つ軽量、移動精度は充分満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする