520 ニトリル極薄手袋パウダーフリー エブノ 09376492

520 ニトリル極薄手袋パウダーフリー エブノ 09376492 520 ニトリル極薄手袋パウダーフリー エブノ 09376492

ニトリル極薄手袋パウダーフリー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード09376492 品番520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

製造工程でパウダーを使用していないパウダーフリータイプです。食品衛生法適合

サイズSS 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐突刺 全長(cm)25 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)16 手の平幅(cm)8 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376517
2020-08-28
用途:
診療時
医療・福祉・介護関連業

やや厚く感じましたが、使い勝手はいいです。パウダーがないのもいいですね。

対象商品:
09376578
2020-05-19
用途:
搾乳作業に
農・林・水産業

普段は近所で調達していたが、比べてみて 布を絞るときに水で手が滑らずに 材質もしっかりしていてよい。

対象商品:
09376517
2018-09-12
用途:
家事炊事、趣味の精密作業

以前購入したモノタロウ「極薄ニトリルゴム手袋」ブルー無紛(S)が使用感がよかったのですが、若干小さすぎたので、Mサイズを購入しようとこの製品を選んだのですが、同じニトリルでも包装箱には「合成ゴム」との表記があり、前述のものと比べかなり伸縮性に欠けました。、製品名に「合成ゴム」と表記がなかったための勘違いでしたが、期待外れでした。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
09376508
2017-04-26
用途:
作業用
製造業

ゴム手袋(アレルギー反応が出てしてしまった為)の代わりに使用しています。あまり強く引っ張って装着すると破れてしまいますが、普通に使用できますので満足です。

対象商品:
09376508
2016-09-29
用途:
野菜の梱包等
製造業

値段と 品質には満足しています。サイズについて 1箱に2サイズ入りもあれば 使用頻度も多くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする