曜日別特売
ST70B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376832

ST70B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376832
ST70B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376832
ST70B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376832
ST70B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376832
ST70B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376832

配線孔キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法D1(mm)60
寸法D(mm)70
内容量1個注文コード09376832品番ST70B
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。
コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
コードまたはケーブルを通さない場合は蓋を閉じられます。
蓋を90°回転させるだけでコードやケーブルを通す口ができます。

寸法A(mm)22寸法D(mm)70寸法D1(mm)60取付穴径d(mm)60材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-ブラック形状丸型質量(g)13.7アズワン品番64-6792-86
注意
下からの取付には適しておりません。
※下からの取付には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376805
2021-03-22
用途: 棚の天板にコード用の穴をあけた時のカバー
有限会社泰匠建設業・工事業

使用しないときに穴が完全にふさがるものがほしかったのですが 奥行400の天板には 大きすぎました。このサイズしかないと思っていたので購入しました。後日穴はふさがらないですが、別の物を購入しました

対象商品 : 09376805
2020-07-14
用途: 室内と室外のTV配線口
製造業

見栄え良くて便利です。開口部付きフタはケーブルにコネクター接続したままで、はめ込めるので最後に開口方向と広さを調整しました。

対象商品 : 09376814
2020-03-30
用途: 壁からの露出配線の穴隠しに
サービス業

壁から露出配線をした時に開けた穴隠しに使いました。
ただはめ込んだだけなので、ケーブルを引っ張るとすぐ外れてしまいます。
位置決めをしたら、ケーブルを動かさないように固定する必要があります。
ある程度の大きさの穴を開けないと通線作業が難しいものですが、大きな穴は開けたくないという場合に丁度良いと思います。

対象商品 : 09376805
2020-04-11
用途: PCデスクと上棚に60mmの配線孔を開けたので、そこへ使用
その他業種

60mmにぴったりはまり問題なし。機能的にも満足。コスパ良いと思います。

対象商品 : 09376805
2020-03-16
用途: 子供部屋リフォーム
医療・福祉・介護関連業

壁に5cm程の穴を開けた際に使用
収まりも良く満足
きつめの穴だったが、割れもせずこていできた

対象商品 : 09376832
2019-12-10
用途: DIYでテーブル製作
株式会社サカグチコーポレーション建設業・工事業

形状、大きさは申し分ないですが、回しにくいところを改善すればもっとよいでしょう。

対象商品 : 09376814
2015-12-22
用途: 事務所机作製
建設業・工事業

便利!

対象商品 : 09376814
2015-12-16
用途: 事務所机作製
建設業・工事業

便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする