配線孔キャップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09376945 品番 V60B
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

寸法B(mm)41 寸法D(mm)72 寸法D1(mm)61 寸法D2(mm)56.7 取付穴径d(mm)60.5 材質ABS樹脂 ブラック 形状丸型 質量(g)25.5
注意
下からの取付には適しておりません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376963
2023-08-09
用途:
穴埋め
株式会社ラインナップ 様 (建設業・工事業)

今回初めて購入しましたが、サイズ感もよく大変助かりました。他のサイトよりも早く届く予定で大変助かりました。

対象商品:
09376911
2020-02-26
用途:
机の配線を通す為
建設業・工事業

木工用ホールソー60Φで開口した穴にちょうどよく収まりました。

対象商品:
09376945
2016-03-07
用途:
TV線やLANなどをカウンターの上へ配線する作業の時
建設業・工事業

キャップの脱着が容易で構造も簡単で扱いやすい。

対象商品:
09376945
2014-12-19
用途:
パソコン用のデスクの配線孔として

思ったより質感がいいです。
満足しています。

対象商品:
09376902
2014-01-18
用途:
テーブルタップを通す穴に使用
建設業・工事業

天板の穴の開け方も正確ではなかったのかもしれないが、60mmで開けてかなりゆるかった。
見た目や使用感はいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする