※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI2520 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377121 SI2520 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377121 SI2520 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377121 SI2520 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377121

配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377121 品番SI2520
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。

材質/処理
(本体)ポリエチレン/ブラック
(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン
外形寸法D(mm)38 外形寸法L(mm)111 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)105 材質ステンレス鋼 シルバー 形状オーバル型 質量(g)35 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6791-78
注意
下からの取付には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする