配線孔キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377191 品番 S1015-51G
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。

外形寸法D(mm)52 外形寸法L(mm)104 取付穴径d(Φmm)45.5 取付穴径l(Φmm)97.5 材質ABS樹脂 グレー 形状角型 アズワン品番64-6790-61
注意
下からの取付には適しておりません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377173
2020-08-27
用途:
電験コード、エアツールホース通し
飲食業

今回、電験コードとエアホースを通す為に使用しましたが、見栄えもよくでき満足してます。
通すスペースが広いので、エアホース3本と電験コード1本通しましたが、余裕でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする