S100-50BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377225 S100-50BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377225 S100-50BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377225

配線孔キャップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377225 品番 S100-50BE
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。

外形寸法D(mm)51 外形寸法L(mm)101.5 取付穴径d(Φmm)45 取付穴径l(Φmm)95.5 材質ABS樹脂 ベージュ 形状角型 質量(g)24 アズワン品番64-6790-55
注意
下からの取付には適しておりません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377243
2024-06-15
用途:
テーブル上配線穴かくし
株式会社共美工芸 様 (建設業・工事業)

シンプルで被せるだけでいいので
便利に利用させていただきました

対象商品:
09377216
2022-11-26
用途:
機器を収納する棚
製造業

寸法誤差はなく、ピッタリ取り付けできました。
白は若干アイボリーでした。

対象商品:
09377243
2018-03-09
用途:
カウンター天板

定番商品です。気軽に買えるのが良いです。商品についてはスガツネの物なので問題ありません。

対象商品:
09377216
2014-09-02
用途:
カウンター家具天板の配線用

商品が手元に届くまでに時間が掛からず、無事に納める事ができました。
今後も使用したいです。

対象商品:
09377243
2021-01-14
用途:
家具工事
吉川健二事務所 様 (不動産業)

扉部分を開閉時には、一旦外さないとダメなのが使いにくい

対象商品:
09377216
2015-06-28
用途:
リビング収納のゲーム機置き場の配線用として

ホワイトを注文したが、純粋ないわゆる「白」ではなくクリーム系の色であったのが不満。
白い面材に取り付けるので、黄ばんだように見えてしまう。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする