アーテック
アーテックの 非常用トイレ
ジッパー付簡易携帯トイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09377256
品番
33012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
セット内容
本体のみ
材質
PE、SAP
寸法(mm)
133×305
形態
1個梱包:袋入り
使用可能回数
1
注意
※―