ロケットちょきんばこ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード09377369 品番21486
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
その他1個梱包形態:箱入り セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)高さ135、横:Φ95 オレンジ 適合年齢(歳)3
注意
※1円玉や5円玉など軽い硬貨は回りにくいことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする