ステンレス鋼製 ジャンボフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377487 品番 JF45M
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。

用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
寸法D(mm)45 寸法H(mm)72 寸法H1(mm)34 寸法P(mm)20 寸法P1(mm)8.5 寸法W(mm)12 寸法W1(mm)10 寸法d1(mm)3.8 寸法d2(mm)7.2 寸法t(mm)3.5 寸法t1(mm)5 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 トラスコ品番320-3476 質量(g)40 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377505
2014-08-15
用途:
長い棒の先に固定しロープ等を引っ掛けるフックに使用(漁師)

表面の仕上がりも綺麗で錆には強く、耐荷重もスペック以上にあるように感じる。写真で見た通りの外観イメージで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする