JF70M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377496 JF70M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377496 JF70M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377496

ステンレス鋼製 ジャンボフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377496 品番 JF70M
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。

用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
寸法D(mm)68 寸法H(mm)120 寸法H1(mm)55 寸法P(mm)35 寸法P1(mm)15 寸法W(mm)16 寸法W1(mm)13 寸法d1(mm)4.3 寸法d2(mm)8.6 寸法t(mm)4 寸法t1(mm)6 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 トラスコ品番320-3484 質量(g)95 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377505
2014-08-15
用途:
長い棒の先に固定しロープ等を引っ掛けるフックに使用(漁師)

表面の仕上がりも綺麗で錆には強く、耐荷重もスペック以上にあるように感じる。写真で見た通りの外観イメージで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする