JF110M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF110M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377505
JF110M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377505
JF110M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377505

ステンレス鋼製 ジャンボフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)200
内容量1個注文コード09377505品番JF110M
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。

用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
寸法D(mm)110寸法H(mm)200寸法H1(mm)90寸法P(mm)70寸法P1(mm)17寸法W(mm)18寸法W1(mm)14寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10.6寸法t(mm)5.5寸法t1(mm)8材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨トラスコ品番320-3468質量(g)270種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150吊下荷重N(kgf)117.6(12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377505
2014-08-15
用途: 長い棒の先に固定しロープ等を引っ掛けるフックに使用(漁師)

表面の仕上がりも綺麗で錆には強く、耐荷重もスペック以上にあるように感じる。写真で見た通りの外観イメージで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする