曜日別特売
JF50M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377514

JF50M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377514
JF50M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377514
JF50M ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377514

ステンレス鋼製 ジャンボフック

(3件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)40
内容量1個注文コード09377514品番JF50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。

用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
寸法D(mm)50寸法H(mm)74寸法H1(mm)34寸法H2(mm)46寸法H3(mm)28寸法P(mm)20寸法P1(mm)8.5寸法W(mm)12寸法W1(mm)10寸法d1(mm)3.8寸法d2(mm)7.2寸法t(mm)3.5寸法t1(mm)5材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨質量(g)40種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150吊下荷重N(kgf)117.6(12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377523
2021-11-07
用途: 道具を吊る
有限会社栄建設

壁から少し離したい吊り方に適していると思ったので用途目的はかなえている。
ステンレス鋼製とあるが、これは実はメッキのようだ。表示が疑わしい。
半年程度でメッキがはがれ錆びて汚い。
何かこすったわけでもなく表面を傷めることはしていないが、自然に錆び錆びだから
ステンレス鋼製と書いて錆びないできれいでいることを期待しているユーザーは気に入らない商品だろう。
メーカーも経年で錆びる商品と書いて売る必要がある。
ステンレスにもいろいろあって錆びるやつがあるが、このフックが錆びるとわかったら
誰も買わないだろう。

対象商品 : 09377523
2019-10-01
用途: 病院の洗浄機(4L)を吊り下げる為壁に設置
建設業・工事業

強度も有り、デザインがシンプルでキレイ、衛生的で良かった

対象商品 : 09377514
2017-11-23
用途: 駐車ポールのチェーン掛け
その他業種

ステンレスのポールにプラ製チェーンを掛けるために取付けました。大きさや丈夫さ、耐久性とも申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする