LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製 ジャンボフック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(N)
147
注文コード
09377557
品番
JFT260M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)
JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
トラスコ品番
440-3851
質量(g)
380
種類
標準
奥行(mm)
110
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
147
吊下荷重N(kgf)
147(15)