LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製 ジャンボフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09377575
品番
CU-F170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
寸法D(mm)
173
寸法H(mm)
300
寸法H1(mm)
138.5
寸法N(mm)
3
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
55
寸法P3(mm)
110
寸法d1(mm)
6.2
寸法d2(mm)
12.5
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
付属品
十字穴付丸サラタッピンねじ(ステンレス鋼)6×30
吊下荷重N(kgf)
147(15)