ステンレス鋼製 ハンガーフック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行(mm)120 注文コード09377663 品番CK-120L
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は奥行など3種類から選べます 他の種類を見る

角部を研磨した手に優しい形状です。
曲げ跡がない美しいサテン仕上です。
フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。
太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。

耐荷重N(kgf)
14.7(1.5)
フック1ヵ所あたり
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)113 種類その他 奥行(mm)120 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6775-70 耐荷重(N)14.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377663
2018-12-11
用途:
単純にハンガーフックとして使っています。
サービス業

これならたくさんかけられる! と思って買ったのですが、そうでもなかったです。
なぜだろうか?

対象商品:
09377645
2017-01-15
用途:
バック・洋服かけとして

デザインと機能性がいいのでリピートして購入しています。
気に入っています。

対象商品:
09377645
2017-01-15
用途:
バック・洋服かけとして

デザインと機能性がいいのでリピートして購入しています。
気に入っています。

対象商品:
09377645
2016-11-19
用途:
鞄かけ及び洋服かけに利用

鞄かけと洋服かけ用に購入しました。 しっかりした作りでデザインもいいです。 賃貸アパートにも利用し棟と思います。

対象商品:
09377663
2016-04-13
用途:
風除室のハンガーに使用

雨の日や雪の日の来客に風除室で脱いだ雨具やコートを掛けておく為に使用していますが、頑丈で錆びる事も無く非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする