726 ポリエチシューズカバー エブノ 09377786 726 ポリエチシューズカバー エブノ 09377786

ポリエチシューズカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード09377786 品番726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエチレン素材のシューズカバー

ブルー サイズフリー 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 区分使い捨て タイプショート 全長(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377786
2023-12-02
用途:
農薬試験で畑に入るとき
農・林・水産業

たくさん使うので量が多い包装で助かります。試験区を移動する毎に重ね履きして最後に全部脱ぐと効率的です。どこの製品もそうですが、輪ゴムの寿命がわからないので、買い置きは多くしていません。

1人が参考にしています
対象商品:
09377786
2020-08-15
用途:
農場見学
建設業・工事業

探していたものが購入できてホッとしました。次回も利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09377786
2017-01-20
用途:
クリーンルーム入室時

値段の割りに破けなく、量も入っていて重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする