SG-900

アース板(溶融亜鉛メッキ鋼板)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09377859 品番SG-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS A4201-1992相当品

厚さ(mm)2 寸法(mm)900×900 質量(kg)13.5 入数(枚)1 電線仕様-種別線種×線長:オニヨリ線40スケ×1m付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする