取付金具(SUS)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377886 品番BSL-BKT
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。

付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90〜264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
注意
※取付の際は接地面に適応したアンカーを使用してください。
※直付けの場合はベース取付金具を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする