※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ステンレス鋼製折りたたみ棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
09378022
品番
BOS-180
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。
不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
材質/処理
(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
(つまみ)真鍮/ニッケルめっき
(キャップ)NBR/ブラック
付属品
BOS-180
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)
BOS-240
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
181
質量(g)
476
仕上
サテン仕上
耐荷重N(kgf)
392(40)
アズワン品番
64-6771-59
耐荷重(N)
392
棚受け金具
L型棚受け
注意
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。