ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09378065 品番 SV-40M
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。

寸法B(mm)25.0 寸法H(mm)40 寸法L(mm)40 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)17 寸法P3(mm)17 寸法P4(mm)- 寸法d1(mm)3.3 寸法d2(mm)6.5 寸法t(mm)3 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) トラスコ品番320-3492 形状L型 質量(g)29 仕上鏡面研磨 取付穴数4ヶ 耐荷重N(kgf)78.4(8) 耐荷重(N)78.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする