ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09378083 品番 SV-80M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。

寸法B(mm)52.0 寸法H(mm)80 寸法L(mm)80 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)24 寸法P3(mm)24 寸法P4(mm)27 寸法d1(mm)4.3 寸法d2(mm)8.5 寸法t(mm)4 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) トラスコ品番320-3531 形状L型 質量(g)162 仕上鏡面研磨 取付穴数6ヶ 耐荷重N(kgf)137.2(14) 耐荷重(N)137.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする