※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-85 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378092 BT-85 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378092 BT-85 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378092

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09378092 品番 BT-85
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)15 寸法C1(mm)- 寸法C2(mm)- 寸法C3(mm)9 寸法C4(mm)5 寸法C5(mm)- 寸法C6(mm)- 寸法C7(mm)12 寸法C8(mm)5 寸法H(mm)86 寸法L(mm)69 寸法P1(mm)58 寸法P2(mm)27 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)75 寸法P6(mm)26 寸法P7(mm)- 寸法P8(mm)- 寸法R(mm)25 寸法d(mm)4 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 質量(g)40 仕上サテン仕上 取付穴数4ヶ 耐荷重N(kgf)147(15)/1ヶ 耐荷重(N)147 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする