※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-180 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378117 BT-180 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378117 BT-180 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378117

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)245 注文コード09378117 品番BT-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)15 寸法C1(mm)- 寸法C2(mm)14 寸法C3(mm)12 寸法C4(mm)5 寸法C5(mm)- 寸法C6(mm)15 寸法C7(mm)13 寸法C8(mm)5 寸法H(mm)180.5 寸法L(mm)148.5 寸法P1(mm)131 寸法P2(mm)71 寸法P3(mm)50 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)162.5 寸法P6(mm)72.5 寸法P7(mm)51.5 寸法P8(mm)- 寸法R(mm)30 寸法d(mm)4 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 質量(g)110 仕上サテン仕上 取付穴数6ヶ 耐荷重N(kgf)245(25)/1ヶ 耐荷重(N)245 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする